画像準備中

アーユル・チェアー オクトパス

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43271885 品番30013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥54,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アーユル・チェアーは世界初の「坐骨で座る健康イス」です。
特許取得の特殊形状で、深く座るだけで腰が楽になり、集中力が上がります。
デスクワークや、お子様の学習椅子としてもおすすめです。
滑らかなキャスターで楽に移動が出来ます。
コンパクトなサイズなのでかさばらず、様々な場所でお使い頂ける定番モデルです。

全高(mm)780 座面高さ(mm)410〜550 本体質量(kg)9 用途デスクワーク(オフィス、自宅)、学習椅子 質量(kg)9 ベージュ 材質(本体)座面・腰あて部/表皮一体成形発泡ウレタン、背面支持金物/鋼板プレス加工品、支柱/鋼管加工品、プラスチック成形品、ガススプリング 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)53×53×78(最大) 材質(脚)プラスチック成形品

商品説明動画

アーユル・チェアー紹介MOVIE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする