曜日別特売
SY7300-5Z1-E-NA S Series(SY7300) SMC 43274385

S Series(SY7300)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5)DC24注文コード43274385品番SY7300-5Z1-E-NA
参考基準価格(税別)¥16,780販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
定格電圧(V)(5)DC24ポート数5シール方式(0)弾性体シール使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付コモン仕様プラスコイル(-)標準マニュアル(-)ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする