デュオレストチェア D100F

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)グレー 注文コード43277074 品番D100F-ORANGE
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす
DUORESTシリーズ最上位モデル
座面スライドや背もたれ位置調整など細かな調整で体格に合わせたカスタマイズ
バックフォルムも美しく、オフィスでもホームでもインテリアに合わせやすい
背面のカバーの中にある調整ダイヤルを回せば、両方の背もたれを同時に調整可能
ダイヤル横のツマミを上下させることで背もたれの高さも簡単に調整可能
座面と背もたれが連動して動くシンクロリクライニング機能
座面ガス圧昇降
ロッキング強弱調節機能
ヘッドレスト高さ・角度調整
SDアームレスト
セルフチルト&シンクロリクライニング

色(張地)グレー 全高(mm)1060〜1240 座面高さ(mm)385〜495 座面寸法(幅×奥行)(mm)500×490 本体質量(kg)17.5 用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室 材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:ポリプロピレン/ポリウレタン、ベース:ナイロン+GF、キャスター:ウレタン、張り地:ポリエステル キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65〜72.5×65.5〜82×106〜124 組立時間約20〜30分 ヘッドレストあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする