デュオレストチェア NEXT1

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 注文コード43277160 品番NEXT1-BLACK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす
背もたれ位置調節機能
ヘッドレスト高さ調節機能
座前後スライド調整機能
アームレスト高さ調節機能
セルフチルト機能&シンクロリクライニング
座面ガス圧昇降
ウレタン双輪キャスター

ブラック 全高(mm)1135〜1345 本体質量(kg)18.7 用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室 材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:ポリプロピレン/ポリウレタン、ベース:ナイロン+GF、キャスター:ウレタン、張り地:ポリエステル 質量(kg)18.7 キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×63〜83×113.5〜134.5 組立時間約20〜30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする