色ベージュ
本体質量(kg)17.2
用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室
幅(mm)690
質量(kg)17.2
高さ(mm)885〜1025
奥行(mm)630〜710
キャスターあり
材質(キャスター)ウレタン
張地ポリエステル
肘掛あり
座面高さ(mm)430〜540
組立時間約20〜30分
座高(mm)430〜540
材質(脚部)ナイロン+GF
材質(座面)ポリプロピレン
材質(背)ポリプロピレン/スチール
材質(クッション)背部/座部:ウレタンフォーム
ハンガーなし
材質(肘部)ナイロン/ポリウレタン
ヘッドレストなし
オットマンなし