デュオレストチェア NEXT2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラック 注文コード43277196 品番NEXT2-BLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

腰への負担を軽減し、背筋を自然に伸ばす
背もたれ位置調節機能
ヘッドレスト高さ調節機能
座前後スライド調整機能
アームレスト高さ調節機能
セルフチルト機能&シンクロリクライニング
座面ガス圧昇降
ウレタン双輪キャスター

ブラック 本体質量(kg)17.2 用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす/イス/椅子/chair/背中/腰/腰痛/防止/ビジネス/快適/ゲーミングチェア/レザーチェア/ビジネスチェア/回転イス/回転椅子/肘付き/肘付/回転/テレワーク/学習椅子/在宅勤務/書斎椅子/書斎/学習室 幅(mm)690 質量(kg)17.2 高さ(mm)885〜1025 奥行(mm)630〜710 キャスターあり 材質(キャスター)ウレタン 張地ポリエステル 肘掛あり 座面高さ(mm)430〜540 組立時間約20〜30分 座高(mm)430〜540 材質(脚部)ナイロン+GF 材質(座面)ポリプロピレン 材質(背)ポリプロピレン/スチール 材質(クッション)背部/座部:ウレタンフォーム ハンガーなし 材質(肘部)ナイロン/ポリウレタン ヘッドレストなし オットマンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする