デュオレストチェア

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(張地)ブルーグリーン 材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:スチール/ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン、キャスター:ウレタン/ポリプロピレン、張り地:ポリエステル 注文コード43277205 品番DR-260F-BLACK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は色・材質など4種類から選べます 他の種類を見る

快適性と機能性を兼ね備えたオフィスチェア●2枚の背もたれが腰への負担を軽減●座面はへたれにくいモールドウレタン●フレームと一体型のアームレスト付き●ウレタンキャスター付きで移動もスムーズ●体型やデスクの高さに合わせて座面の高さ調節可能

色(張地)ブルーグリーン 全高(mm)840〜950 座面高さ(mm)410〜520 座面寸法(幅×奥行)(mm)490×490 本体質量(kg)11 用途パソコンチェア、オフィスチェアとして。いす イス 椅子 chair 背中 腰 腰痛 防止 ビジネス 快適 ゲーミングチェア レザーチェア ビジネスチェア 回転イス 回転椅子 肘付き 肘付 回転 テレワーク 学習椅子 在宅勤務 書斎椅子 書斎 学習室 材質座部:モールドウレタン/ポリプロピレン、背部:ウレタン/ポリプロピレン/スチール、肘部:スチール/ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン、キャスター:ウレタン/ポリプロピレン、張り地:ポリエステル キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)59.5×57×84〜95 組立時間約20〜30分 ヘッドレストなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする