JUP3365 65W GaN USB-C 3-Port Charger

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43278499 品番JUP3365
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

窒化ガリウム搭載65W大出力で3台を同時に充電できるUSB充電器です。
搭載ポートは2ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。
窒化ガリウム(GaN)搭載しているのでコンパクトなサイズで、更に折畳みプラグの設計により、便利にかばんに収納して持ち運びできます。
一つの電源プラグで3台を充電できるので、電源タップの使用口数を節約でき、スマートフォン、タブレット、イヤホンなど身の回り端末を一気に充電することができます。

セット内容JUP3365本体、保証書 材質プラスチック ホワイト 質量(g)約108 出力(W)合計:65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49.7 × 56 × 30 対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。 入力AC 100V〜240V , 50〜60Hz ,1.5A (max) 保証期間2年 USBポート数3 ポート【拡張】USB-C×2、USB-A×1 出力ポート【単ポート利用時】USB-Cポート(1):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Cポート(2):65W(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A)、USB-Aポート:30W(5V/4.5A、9V/3A、12V/2.5A)【同時に利用時】USB-C(1)+(2):45W+18W、USB-C(1)+3:45W+18W、3ポート同時使用:45W(USB-C(1))+18W(USB-C(2)とUSB-A合計)
注意
※充電器の選び方:お持ちのパソコン/端末の付属純正ACアダプターより出力が大きいか並みの充電器をご推奨です。
※USB Power Deliveryの保護システムにより、PD60W以上を充電したい場合に5A以上のケーブルを使用する必要があります。3Aケーブルを使用する場合に最大60Wになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする