SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ペアホース
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
長さ(m)
1
1
1.5
2
3
5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
43280678
品番
T42B-13X1000
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途
追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
長さ(m)
1
最高使用圧力(MPa)
0.3
最高使用温度(℃)
80
取付ねじ径(inch)
G1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
曲げR
最小:120
注意
※取付け後、水漏れの有無をお確かめ下さい