No.2436WF-K オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 43281658 No.2436WF-K オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 43281658 No.2436WF-K オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 43281658 No.2436WF-K オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 43281658 No.2436WF-K オフィスチェアー エビータ LION (ライオン事務器) 43281658

オフィスチェアー エビータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 43281658 品番 No.2436WF-K
参考基準価格(税別)¥66,800 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

体格差に応じてロッキング反力を自動で調節します(セルフアジャストロッキング)。座面右側のレバー1本で背・座の調節が完結します。

ピーチ 全高(mm)750〜845 座面高さ(mm)400〜495 本体質量(kg)13.4 材質背フレーム:PA樹脂成型品(ブラック)、張材:布張り(ポリエステル)、クッション:(背)モールドウレタン・ウレタンフォーム、(座)モールドウレタン、肘パッド:PP樹脂成型品(ブラック)、脚部:PA樹脂成型品(ブラック)、キャスター:Φ50mmナイロン双輪(ブラック) 幅(mm)615 質量(kg)13.4 高さ(mm)750〜845 奥行(mm)520 キャスターあり 肘掛あり 座高(mm)400〜495 グリーン購入法適合
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,400 / 税込 ¥3,740
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする