曜日別特売
SY7420-5L-02F-Q S Series(SY7420) SMC 43282365

S Series(SY7420)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径(02) 1/4注文コード43282365品番SY7420-5L-02F-Q
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類G管接続口径(02) 1/4切換方式3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(L) L形プラグコネクタ規格(Q) CE対応品ポート数5アクチュエータの種類(4) 3位置エキゾーストセンタ使用流体空気スレッド(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしリード線長さ(mm)300コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする