曜日別特売
SY7440-4GZ-03 S Series(SY7440) SMC 43285192

S Series(SY7440)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(4) AC220/AC230管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ注文コード43285192品番SY7440-4GZ-03
参考基準価格(税別)¥14,580販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(4) AC220/AC230ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタリード線取出方法(G) グロメットポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする