SY7540-1LOZE S Series(SY7540) SMC 43288123

S Series(SY7540)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100切換方式3位置プレッシャセンタ注文コード43288123品番SY7540-1LOZE
参考基準価格(税別)¥12,650販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
定格電圧(V)(1) AC100切換方式3位置プレッシャセンタリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数5アクチュエータの種類(5) 3位置プレッシャセンタ使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタなしパイロット方式(-) Internal pilotコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする