曜日別特売
SY7540-2MZE-03 S Series(SY7540) SMC 43288455

S Series(SY7540)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(5) 3位置プレッシャセンタ注文コード43288455品番SY7540-2MZE-03
参考基準価格(税別)¥15,130販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8 サブプレート付切換方式(5) 3位置プレッシャセンタリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットmmコイル(-) 標準タイプマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする