JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の ガラスレンズ製マーカーランプ
A型バスマーカーランプ ステンリング(ガラスレンズタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43303017
品番
631715
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
レトロな雰囲気のA型ガラスレンズバスマーカーランプ
ベース&リングはステンレス製
用途
電装パーツ
材質
レンズ:ガラス/ベース:ステンレス/パッキン:シリコン
レンズ色
スカイブルー
電球
BA15S24V12W
注意
※電球を交換すれば12Vでもお使い頂けます