- ステンレス柱脚金物 モノタロウ 43303130

- ステンレス柱脚金物 モノタロウ 43303130
- ステンレス柱脚金物 モノタロウ 43303130
- ステンレス柱脚金物 モノタロウ 43303130
モノタロウ

ステンレス柱脚金物

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法A(mm)70
内容量1個注文コード43303130品番-
販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。

用途
玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。
材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン寸法A(mm)70寸法B(mm)150寸法C(mm)100
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-26
用途: 外部の小屋
建設業・工事業

空き地に小屋を建てるのに使用,柱脚が雨に濡れなくて大変便利です。強度も満足です。

2025-03-29
用途: 柱の柱脚

価格からするとできばえなどトータルで
満足できました。

対象商品 : 43303139
2024-04-21
用途: 柱受け

安価でも機能的には必要十分でした。弊社の定番にします。。。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする