ステンレス柱脚金物

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43303139 品番 -
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレスのヘアライン仕上げで高級感ある仕上がりです。

用途玄関ポーチの独立柱などを受ける装飾金物です。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法A(mm)80 寸法B(mm)150 寸法C(mm)120
注意
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-26
用途:
外部の小屋
建設業・工事業

空き地に小屋を建てるのに使用,柱脚が雨に濡れなくて大変便利です。強度も満足です。

2025-03-29
用途:
柱の柱脚

価格からするとできばえなどトータルで
満足できました。

対象商品:
43303139
2024-04-21
用途:
柱受け

安価でも機能的には必要十分でした。弊社の定番にします。。。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする