曜日別特売
SYA7120-02F-F2 S Series(SYA7120) SMC 43310898

S Series(SYA7120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) Gブラケット(F2) サイドブラケット付注文コード43310898品番SYA7120-02F-F2
参考基準価格(税別)¥7,370販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4切換方式(1) 2位置シングルポート数5ブラケット(F2) サイドブラケット付使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする