グルー 液体のり(シワなくキレイ/本体)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(30mL) 注文コード43312975 品番タ-GM821
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のり。はみ出しにくく、手や周りが汚れにくい。
「シワなくキレイに貼れるのり」で仕上がりキレイに接着できます。
本体1本分のつけ替え用ボトルもラインアップ。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
スポンジヘッドはカドの塗りやすさだけでなく、のりの塗布量・塗り心地・先端の視認性にもこだわりました。
握りやすく均一に力をかけやすいボトル形状で、のりの出すぎを防ぎます。
キャップは四角形状で転がりにくく、本体とカドが揃うので目視で閉め忘れを確認できます。

用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり 適合付け替え:タ-G821 種類(シワなくキレイ)(本体) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)33×86 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-27
用途:
業務用書類作成
医療・福祉・介護関連業

狙ったところにきっちり塗れるのと、重ね貼りしてもごわつかないので大変重宝しています。
ただし、肝心の先端部分が繰り返し使っているとヨレてきてしまうので、詰換えではなく都度丸ごと本体を購入しています。

対象商品:
43312975
2024-06-28
用途:
伝票処理
教育・研究機関

角があると確かに塗りやすいと思いました。
ただし、はみ出たのりはいつまでもべたつくのが欠点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする