コクヨ
コクヨの 文房具
コクヨの のり
コクヨの 液状のり
グルー液体のり(しっかり貼る/本体1+つけ替え用ボトル2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43313009
品番
タ-GM802-2R
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のりの、本体とつけ替え用ボトルのセットです。
使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
用途
貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり
セット内容
タ-GM802×1タ-G802×2
種類
(しっかり貼る)(3本パック×本体1+つけ替え用ボトル2)
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)
34×117
繰り返し・詰め替え
対応
商品説明動画
参考になった