曜日別特売
SYJ322M-5MOZ-M3 SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322M) SMC 43320497

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ注文コード43320497品番SYJ322M-5MOZ-M3
参考基準価格(税別)¥5,720販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタブラケット(-) ブラケットなしランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(2) ノーマルオープンポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気コネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプCE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする