曜日別特売
SYJ322T-5MZD-M3-F SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322T) SMC 43320637

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_2_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYJ322T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ
マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)
(-) ノンロックプッシュ式
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
内容量1個注文コード43320637品番SYJ322T-5MZD-M3-F
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) ノーマルオープンリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数3管接続口径M3×0.5ねじの種類Mブラケット(F) ブラケット付使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)マニュアル(D) プッシュターンロック式(ライバ操作形)CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする