SYJ3233-5MOU-Q SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3233) SMC 43321093

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_3_VALVE - ベース配管形バルブ(4ポート)(SYJ3233)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし注文コード43321093品番SYJ3233-5MOU-Q
参考基準価格(税別)¥10,890販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなしポート数4使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)コイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする