曜日別特売
SYJ3543-5GE SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3543) SMC 43325765

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ3_4_SU - ベース配管形バルブ(5ポート)/単体(SYJ3543)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm
(G) グロメット/リード線長さ300mm
(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(S) サージ電圧保護回路付
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)
内容量1個注文コード43325765品番SYJ3543-5GE
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298
リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mmランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしマニュアル(E) プッシュターンロック式(手操作形)CE-対応品(-) なし切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気リード線(m)0.3コイル(-) 標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする