曜日別特売
SYJ512-VMZ-M5 S Series(SYJ512) SMC 43325957

S Series(SYJ512)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)() DC6切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(M) M形プラグコネクタ注文コード43325957品番SYJ512-VMZ-M5
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
定格電圧(V)() DC6切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(M) M形プラグコネクタポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(-) 無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする