エクサガン ハンディPRO

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43329949 品番 REG-07 BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。
肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。
長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。

付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書 寸法(mm)221×155×51.4 ブラック 質量(g)約350 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh 連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時) 振幅(mm)6 バッテリー容量(Ah)800 充電時間(時間)2 振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分 充電可能回数400回 タイマー10分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43329949
2024-05-07
用途:
体のメンテナンス
株式会社三友 様 (サービス業)

毎日の習慣として使用しても苦にならない。疲れた箇所を空いた時間を利用して使用している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする