曜日別特売
SYJ512M-5DZ-M5-Q S Series(SYJ512M) SMC 43331304

S Series(SYJ512M)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(D) DIN形ターミナル注文コード43331304品番SYJ512M-5DZ-M5-Q
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(D) DIN形ターミナルポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付コネクタコネクタ付コイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式CE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする