SYJ514-3LO SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514) SMC 43332354

※1-2-M11-2-SYJ300-500-700 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYJ5_4_SU - ベース配管形バルブ/単体(SYJ514)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(1) ノーマルクローズ注文コード43332354品番SYJ514-3LO
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
定格電圧(V)(3) AC110/AC115管接続口径(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)切換方式(1) ノーマルクローズリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタポート数3使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコネクタコネクタなしコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする