- アイアンメスティン KANUCHI 43333537 - アイアンメスティン KANUCHI 43333537 - アイアンメスティン KANUCHI 43333537 - アイアンメスティン KANUCHI 43333537 - アイアンメスティン KANUCHI 43333537

アイアンメスティン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード43333537 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鋳鉄製で高い蓄熱性・保温性でもっと美味しいキャンプ飯
これ一台で焼く・煮る・蒸す・燻すをこなす万能調理器
1合のごはんがふっくら炊ける 深型グリル鍋で幅広いアレンジ調理
鋳鉄ならではの高い蓄熱性と保温性がアウトドア料理をもっと美味しく
本体に収納できるハンドル
深型グリル鍋は使い勝手抜群
フタは裏返してグリルパンに

用途キャンプ・アウトドアでの調理に 付属品本体×1、フタ×1、ハンドル×1、取扱説明書×1 材質鋳鉄 ブラック 段数1 満水容量(mL)約700
取扱説明書:(0.23MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする