屋外2MP PTZ AIカメラ(IR LED 40倍 耐重塩害)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード43345315 品番WV-X6533LNSUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,537,800
販売価格(税別)
1,398,000

港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート
ISO14993(準拠の耐重塩害仕様)
外装を耐重塩害仕様にすることで、従来対応していなかった重塩害・塩害地域に対応
港湾監視や災害対策に沿岸地域のさまざまなセキュリティをサポート
高性能赤外線照明と可視光カットフィルターを標準搭載
光学ズームレンズ&ギアドライブを使った高精度プリセット機能を搭載
ズーム揺れ補正機能により高倍率ズーム時でも揺れを補正した画像を実現
低ビットレート高画質ストリームを実現
WV-X6533LNSJ:光学40倍ズーム

その他耐重塩害仕様(ISO 14993準拠) 材質/仕上本体 : アルミダイカスト(耐重塩害塗装)シルバー、外郭ねじ : ステンレス(耐食処理)、フロントパネル : PC樹脂(アドバンスド親水コート対応)クリア 質量(kg)約8.0(ケーブルカバーを含む) 使用温度範囲(℃)AC24V/指定PoE給電装置※1(インジェクター)使用時:-50〜+60[2]PoE+対応ハブまたは給電装置使用時:-30〜+60 消費電力(W)AC24V:3.4A/約55PoE+DC54V:470mA/約25(クラス4機器)指定PoE給電装置(インジェクター:60)DC54V:約1.0A/約50 電源AC24V(50 Hz/60 Hz)、PoE+(IEEE802.3at準拠)または指定PoE給電装置、指定PoE給電装置:WJ-PU201UX(i-PRO株式会社製) ◎MIDSPAN PD-9501GC/AC-JP(Microsemi社製) 〇MIDSPAN PD-9501GR/AC-JP(Microsemi社製) 〇MaxiiPowerVi22401 174-VG-004(ハイテクインター株式会社製) 〇 端子形状(オ-ディオ入力)Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル入力) 対応OSMicrosoft Windows 10(日本語版) Microsoft Windows 8.1(日本語版) 対応使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、 1 kHz)) 出力インピーダンス(Ω)約600 不平衡 使用湿度範囲10%〜100%(結露しないこと) 入力インピーダンス(マイク入力時)約 2 kΩ 不平衡 最大径×高さH(Φmm×mm)249 ×465 保存温度範囲(℃)-50〜+70 耐衝撃性IK10(IEC 62262) ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 外部端子ALARM IN 1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子、ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子、ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 保存湿度(%)10〜95(結露しないこと) 使用場所屋外対応 耐風速(m/s)40以下 出力レベル-20dBV 入力レベル(ライン入力時)約-10dBV 防水性防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529) ※取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ 対応ブラウザMicrosoft Edge Firefox、Google Chrome(TM)、Internet Explorer 11 オーディオ出力Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)(マイク入力時)4.0±0.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※レンズ交換不可
※必ず梱包のアップマークに従い、カメラを寝かせた状態に配置してください。 かんたんキッティング中にIR-LEDが点滅する現象が発生する場合がありますが、故障ではありません。
※定期交換の必要な消耗部品があります。詳しくは取扱説明書 をお読みください。※以下の場所には設置しないでください。耐塩害処理を施していますが、腐食に対して万全ではありません。(取付部が劣化し、落下によるけがや事故の原因となります。)
※海水飛沫(塩分を含んだ水)が直接あたる場所
※付着した塩分を除去するために定期的に水で洗い流すなど清掃をお願いします。
※火山地帯・温泉地などの腐食性ガスが発生する場所
※車両、船舶や工場ライン上などの振動の多い場所
※設置の場所について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする