機能拡張ソフト(AIマスク非着用検知)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード43345559 品番WV-XAE203WUX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AIマスク非着用検知アプリケーションWV-XAE203WUX(以下、本製品)は、
AI ネットワークカメラ(別売、以下カメラ)をより便利にお使いいただくためのソフトウェアです。
本製品をカメラにインストールし、解除キーを登録することで、マスク非着用者を自動で認識する「AIマスク非着用検知機能」により、マスク非着用者の情報をWV-ASM300UX(別売)やWJ-NXシリーズネットワークディスクレコーダー(別売)など外部のシステムに通知することができます。
ディープラーニング技術とi-PRO社独自の画像処理技術により、カラーマスク、柄(幾何学)マスク、各種マスク形状に対応
設定レスで、AI ネットワークカメラにアプリをインストールするだけですぐに使用可能

仕様(最大同時検知人数)8 人、(顔向き最大角度)左右45° 上下30°、(最小顔サイズ)顔幅40 pixel 以上(XシリーズフルHD モデル)、80 pixel 以上(Xシリーズ4K モデル)、80 pixel 以上(SシリーズフルHDモデル)、(推奨最小顔サイズ)顔幅60 pixel 以上(XシリーズフルHD モデル)、120 pixel 以上(Xシリーズ4K モデル)、120 pixel 以上(SシリーズフルHDモデル) 対応(マスク)カラーマスク、柄(幾何学)マスク、各種マスク形状(平型、プリーツ型、立体型) 使用場所屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする