曜日別特売
SYJ7220-2L-01F S Series(SYJ7220) SMC 43359408

S Series(SYJ7220)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(2) AC200管接続口径A、Bポート:(01) 1/8注文コード43359408品番SYJ7220-2L-01F
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(2) AC200ねじの種類(F) G管接続口径A、Bポート:(01) 1/8切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドリード線取出方法(L) L形プラグコネクタポート数5使用流体空気リード線(m)0.3ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準マニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする