SYJ7240-5W4Z S Series(SYJ7240) SMC 43362323

S Series(SYJ7240)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5)DC24 切換方式(2)2位置ダブルソレノイド 注文コード43362323 品番SYJ7240-5W4Z
参考基準価格(税別)¥19,140 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は定格電圧・切換方式など53種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5)DC24 ねじの種類(-)Rc 管接続口径(-)サブプレートなし(ガスケット・ビス付) 切換方式(2)2位置ダブルソレノイド リード線取出方法(W4)M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm ポート数5 ボディオプション(0)パイロット弁個別排気形 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(-)標準タイプ マニュアル(-)ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする