曜日別特売
SYJ7240T-5LNZ S Series(SYJ7240T) SMC 43362332

S Series(SYJ7240T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(LN) L形プラグコネクタ
内容量1個注文コード43362332品番SYJ7240T-5LNZ
参考基準価格(税別)¥13,750販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
リード線取出方法
(LN) L形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする