曜日別特売

S Series(SYJ7240T)

S Series(SYJ7240T) - SMCS Series(SYJ7240T) - SMCS Series(SYJ7240T) - SMCS Series(SYJ7240T) - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43362332SYJ7240T-5LNZ--(LN) L形プラグコネクタ
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362348SYJ7240T-5MNZ--(MN) M形プラグコネクタ
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362357SYJ7240T-5MOZ-02(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(MO) M形プラグコネクタ
¥14,800
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
43362366SYJ7240T-5LZ-02(-) Rc(02) 1/4 サブプレート付(L) L形プラグコネクタ
¥14,910
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする