SMC
S Series(SYJ7240T)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ
(LN) L形プラグコネクタ
(MN) M形プラグコネクタ
(MO) M形プラグコネクタ
(L) L形プラグコネクタ
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43362348
品番
SYJ7240T-5MNZ
参考基準価格(税別)
¥13,750
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
リード線取出方法
(MN) M形プラグコネクタ
切換方式
(2) 2位置ダブルソレノイド
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
使用流体
空気
リード線(m)
なし
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(-) なし
CADデータダウンロード