曜日別特売
SZ3160RK-5MZD-M5 SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160RK) SMC 43367108

※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SZ3_60_VALVE - ソレノイドバルブ(SZ3160RK)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径A、Bポート:(M5) M5x0.8
A、Bポート:(M5) M5x0.8
A、Bポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8
内容量1個注文コード43367108品番SZ3160RK-5MZD-M5
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
管接続口径A、Bポート:(M5) M5x0.8コネクタ取出方法(M) リード線付(長さ300mm)マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形ポート管接続口径【A・B】(M5)M5×0.8切換方式(1) 2位置シングルポート数5定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(R) 外部パイロットコモン仕様(-) プラスコモンCE-対応品(-) なし背圧防止弁(K) 内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする