※1-2-M07-3-SZ3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
管接続口径A、Bポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
切換方式(2) 2位置ダブル
注文コード43367266
品番SZ3260K-5NMZD-C6
参考基準価格(税別)¥9,020
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
この商品は管接続口径・ポート管接続口径・切換方式など5種類から選べます
他の種類を見る