SMC
SMCの ホース
SMCの フッ素ホース・シリコンホース
T Series(TILM19N)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368273
品番
TILM19N-100
参考基準価格(税別)
¥870,900
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
内径(Φmm)
15.85
チューブ内径(inch)
5/8
使用流体
薬液・脱イオン水(純水)
材質
PFA
外径(Φmm)
19.05
チューブ外径(inch)
3/4
色
半透明(素材色)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.6(20℃)