アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/スポーツ用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他運動用品/エクササイズ用品
彩り木柄なわとび 袋付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43368868
品番
4959
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥430
販売価格(税別)
¥
391
バスケットに入れる
カラーバリエーションが豊富な木柄なわとび
材質:なわとび:木・ポリエステル,きんちゃく袋:不織布。サイズ:なわとび:全長:約2.3m、柄:Φ22×113mm、きんちゃく袋:200×150mm
用途
体を動かす遊びや体育・運動あそびやワークショップに。
セット内容
本体×1、きんちゃく袋×1
材質
なわとび:木・ポリエステル、きんちゃく袋:不織布
寸法(mm)
きんちゃく袋:200×150
質量(g)
84
全長(m)
なわとび:約2.3
寸法(Φ×mm)
柄:12×113
包装形態
包装なし
色(本体)
赤
アズワン品番
64-9640-19