SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
T Series(TUZ3220B)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43369725
品番
TUZ3220B-100
参考基準価格(税別)
¥11,550
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2
使用流体
空気、水
材質
特殊ポリウレタン
外径(Φmm)
3.2
色
黒
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)