曜日別特売
CSY174 CAREAN CSY174 T/C KANOKO SHIRT 半袖ニットシャツ カーシーカシマ 43373646

CAREAN CSY174 T/C KANOKO SHIRT 半袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズSS
ネイビー
内容量1枚注文コード43373646品番CSY174
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥5,819
販売価格(税別)
5,290

圧倒的な通気性をもつ鹿の子素材を使用した半袖ニットシャツ。
綿混素材で肌触りの良い快適な着心地とうれしい吸汗速乾、誰にでも似合うスタンダードなデザインを両立しました。
脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。

ネイビーサイズSS種別半袖ニットシャツ機能吸汗速乾、ペンさしポケット、マルチポケット、スリット、消臭テープ混率(%)ポリエステル65・綿35シリーズT/C KANOKO SHIRT胸囲(cm)92分類半袖ニットシャツ肩幅(cm)39袖丈(cm)22着丈(cm)60首廻り(cm)37色番2袖丈半袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする