曜日別特売
CSY174 CAREAN CSY174 T/C KANOKO SHIRT 半袖ニットシャツ カーシーカシマ 43373777

CAREAN CSY174 T/C KANOKO SHIRT 半袖ニットシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
カーキ
内容量1枚注文コード43373777品番CSY174
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000

圧倒的な通気性をもつ鹿の子素材を使用した半袖ニットシャツ。
綿混素材で肌触りの良い快適な着心地とうれしい吸汗速乾、誰にでも似合うスタンダードなデザインを両立しました。
脇下のシームは内側に消臭テープを縫い付け、快適な使用感を実現しています。

カーキサイズL種別半袖ニットシャツ機能吸汗速乾、ペンさしポケット、マルチポケット、スリット、消臭テープ混率(%)ポリエステル65・綿35シリーズT/C KANOKO SHIRT胸囲(cm)110分類半袖ニットシャツ肩幅(cm)47袖丈(cm)26着丈(cm)70首廻り(cm)43色番4袖丈半袖

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43373777CSY17443373689CSY174CSY174 CAREAN CSY174 T/C KANOKO SHIRT 半袖ニットシャツ カーシーカシマ 43373689CAREAN CSY174 T/C KANOKO SHIRT 半袖ニットシャツカーシーカシマ1枚
5,290
税込5,819
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする