YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用スイムセットK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
43376017
品番
YD315KYE
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
圧迫感、窮屈感を感じずらい一眼マスク。抗菌加工
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
セット内容
マスク:スノーケル
色
イエロー(iカラー)
適合年齢(歳)
高学年以上