※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
一般用スイムセットA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43376035
品番
YD372AYE
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
圧迫感、窮屈感を感じずらいマスク。排水弁付。
色
イエロー(ネオン)
セット内容
マスク:スノーケル
適合年齢(歳)
高学年以上
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。