YASUDA
YASUDAの 体育/運動会/スポーツイベント用品
YASUDAの 体育/スポーツ用品
YASUDAの 水泳
ジュニア用スイムセットR
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43376053
品番
YD315RSK
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
圧迫感、窮屈感を感じずらい一眼マスク。
用途
視界は広く海中をじっくりと観察することが出来ます。
セット内容
マスク:スノーケル
色
スモーク
適合年齢(歳)
5〜12