大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
ねじの呼び
M2.5
注文コード
43379095
品番
M2.5×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.5
長さ(mm)
6
十字穴番号
1
寸法K(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
材質
鉄
ねじピッチ
0.45
寸法H(mm)
1.1
寸法a(mm)
1.4
寸法t(mm)
0.8
寸法D(mm)
4.8
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
寸法b(mm)
1.2
寸法n(mm)
0.80
寸法t1(mm)
0.9
寸法dk(mm)
4.5
角座番号
H2.5-0