大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の 端子ねじ
端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
43379253
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.2
材質
鉄
ねじピッチ
0.7
表面処理
クロメート
頭部形状
なべ
寸法n(mm)
1.00
寸法t1(mm)
1.4
寸法dk(mm)
7