端子ねじ(+-)ナベH形(正方形角座対辺線押さえ組込)(鉄/ニッケル)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000個) 注文コード 43379305 品番 M3×6
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
ねじの呼びM3 長さ(mm)6 十字穴番号2 寸法K(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.8 寸法t1(mm)1.1 角座番号H3-6 角座寸法(mm)7.4×1.0 寸法D(mm)7.4 寸法t(mm)1 寸法H(mm)1.4 寸法a(mm)1.2 寸法b(mm)1.6 ねじピッチ0.5 寸法dk(mm)5.5 材質 表面処理ニッケル 頭部形状なべ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42489815
2023-01-04
用途:
春日(パトライト)の端子台のねじ交換
電気・ガス・熱供給・水道業

春日(パトライト)T10シリーズのねじ交換に使用しました。第2種電気工事士の技能試験で端子台を使用して練習しています。生徒が使用するのでネジをなめてしまい使用できなかったのですが、ネジを交換してとても使いやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3917:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする