SL-8N ロイヤルブルー 【名入れ】ショッピングバスケット SL-8 大和産業 43388477

【名入れ】ショッピングバスケット SL-8

(2件のレビュー)
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
色(本体)ロイヤルブルー
内容量1セット(100個)注文コード43388477品番SL-8N ロイヤルブルー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。
ホットスタンプのテキスト名入れに対応!
店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。
小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。

用途
ショッピングバスケット
容量(L)29ハンドル色ロイヤルブルー色(本体)ロイヤルブルー材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)346×465×247名入れサイズ(mm)140×40デザイン中央寄せ、1行文字入れサービス分類名入れ
注意
※ご注文の流れ
1.バスケットに投入後、「選択項目」の情報を入力してください。
2.メーカーで版下デザイン(白黒)を作成し、お客様入力のメールアドレスに確認のご連絡をいたします。版番号も連絡します。
3.お客様からOKが出れば、製版開始です。
4.納品いたします(メーカー直送)
※上記の流れにて注文不備、不足、合意に至らなかった場合、キャンセルとさせていただきます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43388443
2022-10-27
用途: 店舗用お客様買い物カゴに使用
卸売・小売業

カゴ本体はしっかりとしてる、色も明るく気に入りです。注文して納品まで時間がもうちょっと早ければ嬉しいです。

対象商品 : 43388398
2021-12-06
用途: ショッピングカゴを25周年記念プレゼント用に購入
Belle Flecheサービス業

店舗の25周年記念に店舗名を入れて作成してもらった。カゴ自体はしっかりとしていて色も気に入り!店舗名ロゴを入れて欲しいと頼んだが対応が残念…ロゴサイズを小さくする事などはやりようでできるのでは無いかと残念過ぎる!
でも、カゴの良さ環境を考えたプレゼントはお客様に喜ばれている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする